TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ミルクパン・プチパン
ミニパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00537468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
10
材質
ステンレス
容量(mL)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×50
板厚(mm)
1
TKG品番
9-1895-1703
TKG品番(2017)
6-1676-1703