RACL02 チーズラクレット TKG 00541083 RACL02 チーズラクレット TKG 00541083

チーズラクレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00541083 品番RACL02
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。
好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。
チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。

質量(kg)3.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)900 最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80) コード長さ(mm)2 TKG品番9-1898-0201 TKG品番(2017)6-1682-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする