ヌーベル
ヌーベル ラクレットオーブン アットホーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00541092
品番
309397
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。
「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質
ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素)
付属品
キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×90×60
ハンドル長さ(mm)
120
TKG品番
9-1898-0301
TKG品番(2017)
6-1682-0201
注意
※必ずキャンドルローソクをご使用ください。