ALS-030-Y スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-030-Y 三木プーリ 00544638

ALS-030-Y スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-030-Y 三木プーリ 00544638
ALS-030-Y スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-030-Y 三木プーリ 00544638

スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-030-Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00544638品番ALS-030-Y
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

サイズALS-030寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13常用トルク(N・m)7.5締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】14【最小】6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする