タケコシ
タケコシの 料理道具
タケコシの 鍋・釜・やかん
タケコシの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8しゃぶ鍋 輝煌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00559712
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
容量(L)
2.5
材質
本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)
0.85
高さ(mm)
125
深さ(mm)
70
TKG品番
9-2092-0301
TKG品番(2017)
6-1923-1301