和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁用しゃぶしゃぶ鍋 (STハンドルツマミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00559755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
サイズ(cm)
25
容量(L)
4.1
材質
Nbステンレス
質量(kg)
1.57
底径(Φmm)
175
寸法(外径×高さ)(mm)
261×93.5
TKG品番
9-2092-0402
TKG品番(2017)
6-1924-0102