三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
(S)鉄 ホンコンしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鍋は、積み重ねができます。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.2×2
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
4.1
深さ(mm)
65
内径×高さH(Φmm×mm)
280×80
底径(Φmm)
180
外径(mm)
298
TKG品番
9-2093-0501
TKG品番(2017)
6-1925-0601