三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
(S)焼きしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560394
品番
B35
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ガス火専用品
容量(L)
0.7
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
4.6
底径(Φmm)
140
寸法(外径×高さ)(mm)
347×65
TKG品番
9-2093-0901
TKG品番(2017)
6-1925-1001
注意
※IH非対応です。