曜日別特売
- (S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A 三和精機製作所 00560428

(S)鉄 焼きしゃぶ鍋 A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00560428品番-
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(L)1.8材質鉄鋳物、天然木質量(kg)3直径(Φmm)(焼皿)155外径×高さH(Φmm×mm)265×67TKG品番9-2093-1101TKG品番(2017)6-1925-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする