三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
(S)電調用しゃぶしゃぶ鍋 (木蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00560437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)
1.2
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
2.2
深さ(mm)
73
内径×高さH(Φmm×mm)
160×108
底径(Φmm)
120
外径(mm)
208
TKG品番
9-2093-1301
TKG品番(2017)
6-1925-1401