和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
電磁用ちり鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V・200V対応)
サイズ(cm)
33
容量(L)
3.8
質量(kg)
2.54
外径×深さ(Φmm×mm)
330×73
底径(Φmm)
240
TKG品番
9-2094-0804
TKG品番(2017)
6-1926-0804