TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
文化鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
19
容量(L)
0.74
材質
本体:18-0ステンレスツマミ:フェノール樹脂
質量(kg)
0.36
外径×深さ(Φmm×mm)
192×40
TKG品番
9-2094-1703
TKG品番(2017)
6-1926-1703