TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミIH味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561794
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
3.4
材質/仕上
(本体)アルミニウム合金、(底)ステンレス鋳込み/(内面)研磨仕上げ、(外面)フッ素樹脂(テフロンプラチナ)加工
質量(kg)
1.11
内径(Φmm)
270
板厚(mm)
4.3
外径×深さ(Φmm×mm)
282×70
底径(Φmm)
182
TKG品番
9-2085-0103
TKG品番(2017)
6-1927-0103