TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミキャスト 味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.5
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
252×65
TKG品番
9-2085-0402
TKG品番(2017)
6-1927-0402