TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG アルミキャスト 味めぐり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
3.3
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
1.1
外径×深さ(Φmm×mm)
282×70
TKG品番
9-2085-0403
TKG品番(2017)
6-1927-0403