UK(三宝)
UK(三宝)の 料理道具
UK(三宝)の 鍋・釜・やかん
UK(三宝)の うどんすき鍋
18-0はな鍋(ツチ目入れ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563273
品番
3361201
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
0.2
容量(L)
0.62
規格
小
外径×高さH(Φmm×mm)
170×49
TKG品番
9-2090-0102
TKG品番(2017)
6-1930-0102