アルミ電磁用うどんすき(白仕上げ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563474 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(cm)27 容量(L)2 材質アルミ 質量(kg)0.9 外径×深さ(Φmm×mm)286×63 底径(Φmm)140 TKG品番9-2090-0801 TKG品番(2017)6-1930-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする