IHサーマテック土鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード00564996 品番ME087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)

容量(L)2 材質高耐熱セラミック 質量(kg)1.75 ブラック サイズ(号)8 外径×深さ(Φmm×mm)245×73 対応オール熱源 底径(Φmm)200 TKG品番9-2095-0204 TKG品番(2017)6-1931-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00565023
2018-02-28
用途:
底が焦げ付きやすいかな。。。
製造業

鍋用にIHに対応した土鍋を探していました。見た目もよく、鍋料理のときに映えます。ただ、底が少し焦げ付きやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする