IH サーマテック 洋風土鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.2 注文コード00565136 品番THM21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)

容量(L)2.2 材質高耐熱セラミック 質量(kg)1.83 デニムブルー サイズ(号)8 外径×深さ(Φmm×mm)245×65 底径(Φmm)190 TKG品番9-2095-0304 TKG品番(2017)6-1931-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする