エムズジャパン
エムズジャパンの 料理道具
エムズジャパンの 鍋・釜・やかん
エムズジャパンの 土鍋
貫入 土鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00565906
品番
S507
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.0
種別
萬古焼
材質
陶磁器
サイズ(号)
7
外径×深さ(Φmm×mm)
225×70
TKG品番
9-2096-2002
TKG品番(2017)
6-1933-0202