エムズジャパン
エムズジャパンの 料理道具
エムズジャパンの 鍋・釜・やかん
エムズジャパンの 土鍋
貫入 土鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00565924
品番
S508
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
種別
萬古焼
材質
陶磁器
サイズ(号)
8
外径×深さ(Φmm×mm)
250×79
TKG品番
9-2096-2003
TKG品番(2017)
6-1933-0203