三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1
対応
オール熱源
外径×深さ(Φmm×mm)
177×39
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-2089-0403
TKG品番(2017)
6-1921-0303