(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00573554 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サイズ(cm)20 材質鉄鋳物 質量(kg)1.5 対応オール熱源 外径×深さ(Φmm×mm)200×45 底径(Φmm)180 TKG品番9-2089-0404 TKG品番(2017)6-1921-0304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00573554
2016-12-18
用途:
一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、塗装も厚く作りもしっかりしており、一生物の感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする