三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573572
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.8
対応
オール熱源
外径×深さ(Φmm×mm)
220×48
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-2089-0405
TKG品番(2017)
6-1921-0305