三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.8
対応
オール熱源
外径×深さ(Φmm×mm)
280×53
底径(Φmm)
250
TKG品番
9-2089-0408
TKG品番(2017)
6-1921-0308