東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 鉄すきやき鍋 石目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
25
注文コード
00573913
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.5
外径×深さ(Φmm×mm)
264×50
底径(Φmm)
240
TKG品番
9-2089-0501
TKG品番(2017)
6-1921-0401