東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 鉄すきやき鍋 石目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
29
材質
鉄鋳物
質量(kg)
3.7
外径×深さ(Φmm×mm)
305×50
底径(Φmm)
275
TKG品番
9-2089-0503
TKG品番(2017)
6-1921-0403