アルミブラック すきやき鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574516 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズ(cm)(外径)18 材質アルミ 質量(kg)0.29 板厚(mm)3 内径×深さ(mm)170×35 TKG品番9-2089-0701 TKG品番(2017)6-1921-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする