TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ちりとり鍋
18-0チリトリ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
0.93
板厚(mm)
1.5
対応
オール熱源
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
240×240×26
TKG品番
9-2088-0102
TKG品番(2017)
6-1922-1102