TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ちりとり鍋
18-0チリトリ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
1.14
板厚(mm)
1.5
対応
オール熱源
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
300×300×26
TKG品番
9-2088-0104
TKG品番(2017)
6-1922-1104