18-0チリトリ鍋 深型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00574665 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。

サイズ(cm)21 材質18-0ステンレス 質量(kg)0.9 板厚(mm)1.5 対応オール熱源 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×208×53 TKG品番9-2088-0301 TKG品番(2017)6-1922-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00574717
2016-03-01
用途:
キャンプ場
N・A・R 様 (建設業・工事業)

仕上がりが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする