TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ちりとり鍋
18-0チリトリ鍋 深型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
サイズ(cm)
30
材質
18-0ステンレス
質量(kg)
1.6
板厚(mm)
1.5
対応
オール熱源
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
298×298×53
TKG品番
9-2088-0304
TKG品番(2017)
6-1922-1304