192416 ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ボダム 00576126 192416 ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ボダム 00576126

ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード00576126 品番192416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。

容量(mL)500 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリアセタール サイズ4カップ用 直径×高さ(mm)106×190 TKG品番9-0892-0202 TKG品番(2017)6-1753-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576108
2017-06-07
用途:
朝の紅茶用に使う。
その他業種

長年使っていたボダム フレンチプレスコーヒーメーカーのガラス容器部分にヒビが入ったのでガラス容器のスペアーが無いか探していましたが、見つからず、以前利用したことのあるモノタロウで全体でも安く買えることが分かり注文しました。以前のものよりフィルターシステムが改良されていてガラス容器だけでなく全体で買い換えてよかった。

対象商品:
00576126
2016-06-14
用途:
コーヒー作り

作りがしっかりしていて高級感があります。大量の湯でコーヒーが蒸らされるので味と香りが際立ちました。また、洗い流すだけで済むのも助かってます。

対象商品:
00576126
2015-03-13
用途:
コーヒープレス

350mlを使っていたのですが、この度、1000円クーポンを頂いたので、500mlを購入しました。
350mlだと2人分で若干少ないと感じていたので、これならOKです。「大は小を兼ねる」です。
また、カップにスポンジと手が余裕で入るので手入れも楽です。購入して正解でした!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする