※使用例

1068201 ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ケニヤ ボダム 00576187 1068201 ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ケニヤ ボダム 00576187

ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー ケニヤ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00576187 品番 1068201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。

容量(mL)350 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン サイズ3カップ用 直径×高さ(mm)78×159 TKG品番9-0892-0301 TKG品番(2017)6-1753-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576205
2017-03-17
用途:
コーヒーにこだわりのあるお客様が来たとき

安いティーサーバーと違って見た目がおしゃれなので、中のコーヒーが少し安い豆でもおいしそうに感じます・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする