※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
イシガキ いろり鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576232
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.89
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
15
容量(L)
0.7
深さ(mm)
55
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
フタ寸法(mm)
142
TKG品番
9-2109-0501
TKG品番(2017)
6-1945-0501