イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
イシガキ いろり鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
質量(kg)
1.32
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.3
深さ(mm)
65
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
フタ寸法(mm)
165
TKG品番
9-2109-0502
TKG品番(2017)
6-1945-0502