イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
イシガキ いろり鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
質量(kg)
1.75
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
21
容量(L)
2
深さ(mm)
70
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
フタ寸法(mm)
195
TKG品番
9-2109-0503
TKG品番(2017)
6-1945-0503