157301J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576284 157301J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576284 157301J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576284

ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00576284 品番 157301J
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。

容量(mL)350 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン サイズ3カップ用 質量(g)300 直径×高さ(mm)Φ75×160 TKG品番9-0892-0401 TKG品番(2017)6-1753-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00576302
2017-05-24
用途:
急須がわりに使用。
橘工業所  様

高さもあり水筒に入れるお茶が一度に作れるし、茶葉もきれいにこせる。

対象商品:
00576284
2015-08-18
用途:
コーヒー
飲食業

プレスしやすく、お手入れも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする