曜日別特売
157801J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576302

 

157801J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576302
157801J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576302
157801J ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ ボダム 00576302

ボダム フレンチプレスコーヒーメーカー Jビストロヌーボ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード00576302品番157801J
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。

容量(mL)1000材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレンサイズ8カップ用質量(g)580直径×高さ(mm)Φ110×215TKG品番9-0892-0402TKG品番(2017)6-1753-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00576302
2017-05-24
用途: 急須がわりに使用。
橘工業所 

高さもあり水筒に入れるお茶が一度に作れるし、茶葉もきれいにこせる。

対象商品 : 00576284
2015-08-18
用途: コーヒー
飲食業

プレスしやすく、お手入れも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする