イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の ツル付き鍋
イシガキ いろり鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
00576318
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.78
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
27
容量(L)
4.5
深さ(mm)
90
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
フタ寸法(mm)
258
TKG品番
9-2109-0505
TKG品番(2017)
6-1945-0505