池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の ツル付き鍋
IK S鉄鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
容量(L)
1
材質
鋳鉄/フタ:天然木
質量(kg)
1.7
深さ(mm)
70
底径(Φmm)
-
TKG品番
9-2109-0702
TKG品番(2017)
6-1945-0702
注意
※ガス専用です
※IHではご使用できません