中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ やまが鍋(内茶ホーロー仕上) (杓子付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24(杓子付)
容量(L)
2.7
材質
FC150
質量(kg)
2.3
外径×深さ(Φmm×mm)
240×90
フタ寸法(mm)
215
TKG品番
9-2109-0804
TKG品番(2017)
6-1945-0805