中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ やまが鍋(内茶ホーロー仕上) (杓子付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27(杓子付)
注文コード
00576677
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27(杓子付)
容量(L)
3.8
材質
FC150
質量(kg)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
270×110
フタ寸法(mm)
260