三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)電磁用 みやま鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.6
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
1.15
外径×深さ(Φmm×mm)
163×55
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-1617-0701
TKG品番(2017)
6-1945-0901