三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)電磁用 みやま鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
00576774
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
容量(L)
2
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
243×84
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1945-0904