- SAやまと鍋(アルミ製) TKG 00577587 - SAやまと鍋(アルミ製) TKG 00577587

SAやまと鍋(アルミ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00577587 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ(cm)15 容量(L)0.4 材質アルミ 仕様段無 寸法(mm)(木蓋)138 質量(kg)0.3 外径×深さ(Φmm×mm)154×50 TKG品番9-2110-0101 TKG品番(2017)6-1946-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする