- SAやまと鍋(アルミ製) TKG 00577605 - SAやまと鍋(アルミ製) TKG 00577605

SAやまと鍋(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00577605 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ(cm)18 容量(L)0.46 材質アルミ 仕様段付 寸法(mm)(木蓋)160 質量(kg)0.42 外径×深さ(Φmm×mm)177×42 TKG品番9-2110-0102 TKG品番(2017)6-1946-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする