TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SAやまと鍋(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
21
注文コード
00577623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
21
容量(L)
0.97
材質
アルミ
仕様
段付
寸法(mm)
(木蓋)198
質量(kg)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
210×57
TKG品番
9-2110-0103
TKG品番(2017)
6-1946-0203