TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SAやまと鍋(アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
1.8
材質
アルミ
仕様
段付
寸法(mm)
(木蓋)255
質量(kg)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
268×74.5
TKG品番
9-2110-0105
TKG品番(2017)
6-1946-0205