TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SAやまと鍋(アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
2.5
材質
アルミ
仕様
段付
寸法(mm)
(木蓋)282
質量(kg)
2.4
外径×深さ(Φmm×mm)
298×83.5
TKG品番
9-2110-0106
TKG品番(2017)
6-1946-0206